

CHF 11.65/ Literexkl. MwSt
CHF 12.59inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 27.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | S2 VX 68 |
Verpackung | Kanister |
Inhalt | 20 l |
Viskosität | 68 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 860 kg/m² |
Pourpoint | -30 °C |
Flammpunkt | 230 °C |