

CHF 9.60/ Literexkl. MwSt
CHF 10.38inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Inhalt | 1000 l |
Viskosität | 68 mm²/s |
Dichte | 860 g/cm³ |
Dichte bei 15°C | 860 kg/m² |
Farbe | Gelblich |
Pourpoint | -30 °C |
Flammpunkt | 230 °C |
Inhalt | 872 kg |