

CHF 8.45/ Literexkl. MwSt
CHF 9.13inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
2000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | S2 VX 46 |
Verpackung | IBC |
Inhalt | 1 l |
Viskosität | 46 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 856 kg/m² |
Pourpoint | -36 °C |
Flammpunkt | 220 °C |