

CHF 8.40/ Literexkl. MwSt
CHF 9.08inkl. MwSt
Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209
1045 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | S2 VX 32 |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 209 l |
Viskosität | 32 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 854 kg/m² |
Pourpoint | -39 °C |
Flammpunkt | 215 °C |