

CHF 10.40/ Literexkl. MwSt
CHF 11.24inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | S2 VX 32 |
Verpackung | Kanister |
Inhalt | 20 l |
Viskosität | 32 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 854 kg/m² |
Pourpoint | -39 °C |
Flammpunkt | 215 °C |