

CHF 12.05/ Literexkl. MwSt
CHF 13.03inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
360 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | S2 VX 15 |
Verpackung | Kanister |
Inhalt | 20 l |
Viskosität | 15 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 820 kg/m² |
Pourpoint | -42 °C |
Flammpunkt | 200 °C |