

CHF 25.85/ Literexkl. MwSt
CHF 27.94inkl. MwSt
Verkauft pro: 208Mindestbestellmenge: 208
624 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | Fluid 61 |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 208 l |
Viskosität | 15.4 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 859 kg/m² |
Pourpoint | -54 °C |
Flammpunkt | 233 °C |