Eriks
SHELL

SHELL Hydrauliköl detergierend und Mehrbereich, Tellus S2 VA 46, 1x209L (R)

  • ERIKS:14896796
Image 1
Mehrbereichs-Hydrauliköl mit detergierenden Eigenschaften für die Bauindustrie
Shell Tellus S2 VA 46 ist ein hochwertiges Mehrbereichs-Hydrauliköl mit detergierenden Eigenschaften auf Mineralölbasis, das einen ausserordentlich breiten Anwendungsbereich der Maschinenschmierung in Industrie und Gewerbe abdeckt.
Die speziell ausgewählten Basisöle und das sorgfältig hierauf abgestimmte Additivpaket verleihen dem Shell Tellus S2 VA 46 entscheidende Vorteile.
Shell Tellus S2 VA 46 ist weltweit in gleicher Qualität verfügbar und vereinfacht Schmierstoffempfehlungen für Maschinen-Konstrukteure und -Hersteller, insbesondere bei Maschinen, die für den Export bestimmt sind.

Einsatzgebiete:
Shell Tellus S2 VA 46 wird in Hydrauliksystemen eingesetzt, wo Hydrauliköle nach
SAE 10W oder 20W-20 vorgeschrieben werden, oder in Systemen, die grossen
Temperaturschwankungen ausgesetzt sind und Geräusch- und / oder Kontaminationsprobleme
haben.

Eigenschaften
-äusserst wirksame Reinigungseigenschaften (detergierend)
-sehr günstiges Viskositäts-Temperatur-Verhalten
-hohe Scherstabilität
-gutes Korrosionsschutzvermögen
-ausgeprägte Verschleissschutzeigenschaften
-hohe Oxidationsstabilität
-sehr günstiges Schaumverhalten
-verhindert ruckhaftes Gleiten
-geräuscharm

Normen und Freigaben:
DIN 51502 HVLPD
ISO 11158 HV
ASTM 6158 HV
Bosch Rexroth

Erfüllt die Anforderungen:
Caterpillar
Komatsu
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.20/ Literexkl. MwSt

CHF 11.03inkl. MwSt

Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209

3344 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
S2 VA 46
Verpackung
Faß
Inhalt
209 l
Viskosität
46 mm²/s
Dichte bei 15°C
874 kg/m²
Pourpoint
-54 °C
Flammpunkt
190 °C