SHELL

SHELL Hydrauliköl detergierend Tellus S2 MA 46, 1x209L

  • ERIKS:14896795
Image 1
Zinkfreies Hydrauliköle für die Industrie mit detergierenden Eigenschaften
Shell Tellus S2 MA sind hochwertige Hydrauliköle auf Mineralölbasis mit detergierenden Eigenschaften, die einen ausserordentlich breiten Anwendungsbereich der Maschinenschmierung in Industrie und Gewerbe abdecken.
Die speziell ausgewählten Basisöle und das sorgfältig hierauf abgestimmte aschefreie Additivpaket verleihen den Shell Tellus S2 MA entscheidende Vorteile.
Shell Tellus S2 MA sind weltweit in gleicher Qualität verfügbar und vereinfachen Schmierstoffempfehlungen für Maschinen-Konstrukteure und -Hersteller, insbesondere bei Maschinen, die für den Export bestimmt sind.

Eigenschaften
- äusserst wirksame Reinigungseigenschaften (detergierend)
- gutes Korrosionsschutzvermögen
- ausgeprägte Verschleissschutzeigenschaften
- hohe Oxidationsstabilität
- sehr günstiges Schaumverhalten
- sehr gutes Luftabscheidevermögen
- gute ‚Stick-Slip‘ Eigenschaften
- sehr gute Filtrierbarkeit
- zinkfrei

Normen und Genehmigungen:
- Krauss Maffei VG 46
- Arburg VG 46
- Bosch Rexroth
- Müller Weingarten VG 46
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.40/ Literexkl. MwSt

CHF 10.16inkl. MwSt

Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209

1254 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
S2 MA 46
Verpackung
Faß
Inhalt
209 l
Viskosität
46 mm²/s
Dichte bei 15°C
877 kg/m²
Pourpoint
-24 °C
Flammpunkt
223 °C