Eriks
SHELL

SHELL Getriebeöl Omala S2 GX 100 209L

  • ERIKS:14904528
Image 1
Industriegetriebeöle
Shell Omala sind Hochdrucköle, die vorzugsweise zur Schmierung von geschlossenen, unter schweren Belastungen arbeitenden Industriegetrieben eingesetzt werden. Das neu formulierte Produkt vereint neben dem ausgezeichneten Verschleissschutzeigenschaften auch eine gutes Demulgiervermögen, geringe Schaumneigung, hohe Oxydationsbeständigkeit und eine sehr hohe Graufleckentragfähigkeit. Shell Omala sind weltweit in gleicher Qualität verfügbar und vereinfachen damit Schmierstoff-Empfehlungen für den Maschinen-Hersteller, insbesondere für den Export.

Eigenschaften
- Ausgezeichnete Hochdruck- und Verschleissschutzeigenschaften
- Ausgeprägtes Korrosionsschutzvermögen
- Sehr gute Oxidations- und Alterungsstabilität
- Ausgezeichnetes Luft- und Wasserabscheidevermögen
- Sehr gute Wasserbeständigkeit
- Gute Elastomer- und Anstrichverträglichkeit
- Thermisch stabil bis 100°C Ölsumpftemperatur
- Filtrierbar bis zu einer Filtergrösse von 10 µm

Anwendung
- Ölbad- und Umlaufschmierung in Stirnrad- und Kegelradgetrieben
- Wälz- und Gleitlager
- Hochbelastete Über- und Untersetzungsgetriebe

Genehmigungen
DIN 51517             CLP
ISO 12925-1         CKD (ISO VG 100-460)
                             CKC (ISO VG 680)

Siemens                 Flender Getriebe T7300
                             Tabelle A-a (ISO VG 150-680)


Spezifikationen
MAG IAS                 P34, P35, P59, P74, P76, P77
US Steel                     AIST 224
Zur Liste hinzufügen

8,90 €/ Literexkl. MwSt

9,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209

418 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 28.09.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
S2 GX 100
Inhalt
209 l