

CHF 10.60/ Literexkl. MwSt
CHF 11.46inkl. MwSt
Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209
836 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | S4 CX 30 |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 209 l |
Viskosität | 10.9 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 899 kg/m² |
Pourpoint | -30 °C |
Flammpunkt | 205 °C |