Eriks
SHELL

SHELL Getriebeöl für Baumaschinen Spirax S4 CX 10W 209L

  • ERIKS:14896785
Image 1
Hochleistungsgetriebeöl für Baumaschinen
Shell Spirax S4 CX sind speziell für den Einsatz in Baumaschinen-Kraftübertragungen entwickelt worden. Sie decken die Caterpillar-Spezifikation TO-4 sowie die aufgeführten Hersteller-Vorschriften ab.
Durch Shell Spirax S4 CX wird die maximale Kraftübertragung der Lamellenkupplungen erreicht, der Verschleiss an den Zahnflanken vermindert und das Rattern in nassen Bremsen vermieden.

Eigenschaften:
- exzellente Verträglichkeit mit Getriebekomponenten und Reibbelägen
- durch optimierte Reibwertcharakteristik werden höhere Übertragungsleistungen und längere Lebensdauer der Kupplungen erreicht.
- sehr gute Oxidations- und Alterungsstabilität
- hervorragender Korrosionsschutz
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.50/ Literexkl. MwSt

CHF 11.35inkl. MwSt

Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209

1045 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
S4 CX 10W
Verpackung
Faß
Inhalt
209 l
Viskosität
6 mm²/s
Dichte bei 15°C
884 kg/m²
Pourpoint
-36 °C
Flammpunkt
200 °C