Eriks
SHELL

SHELL Getriebefliessfett Gadus S5 V142W 00 18kg

  • ERIKS:14896764
Image 1
Getriebefliessfett für höchste Anforderungen
EP-Fliessfette auf der Basis einer Metall-Seife. Die Grundöle und die darauf abgestimmte Additivtechnologie, verleihen dem Fett ausgezeichnete
Schmiereigenschaften über einen weiten Temperaturbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.75/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 26.75inkl. MwSt

Verkauft pro: 18Mindestbestellmenge: 18

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
S5 V142W 00
Inhalt
18 kg
Verpackung
Kessel
Temperaturbereich
von -25 bis 130 °C
Tropfpunkt
185 °C
Aufdicker
Lithium
Walkpenetration 0.1mm
400-430
Viskosität
142 mm²/s