

CHF 20.90/ Literexkl. MwSt
CHF 22.59inkl. MwSt
Verkauft pro: 208Mindestbestellmenge: 208
416 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | S4 PV 190 |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 208 l |
Viskosität | 190 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 1.056 kg/m² |
Pourpoint | -30 °C |
Flammpunkt | 262 °C |