

CHF 48.00/ Kilogrammexkl. MwSt
CHF 51.89inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | S3 HS EUFR |
Inhalt | 50 kg |
Tropfpunkt | 180 °C |
Aufdicker | Lithium |
Walkpenetration 0.1mm | 255 |
Viskosität | 40 mm²/s |