

CHF 42.15/ Kilogrammexkl. MwSt
CHF 45.56inkl. MwSt
Verkauft pro: 180Mindestbestellmenge: 180
540 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | S4 EUDB |
Inhalt | 180 kg |
Verpackung | Faß |
Tropfpunkt | 185 °C |
Aufdicker | Lithium |
Walkpenetration 0.1mm | 245-275 |
Viskosität | 100 mm²/s |