Eriks
SHELL

SHELL Fliessfett Gadus S2 V220 00 1kg

  • ERIKS:14977882
Image 1
Fliessfette für Industrie und Gewerbe
Gadus Fliessfette basieren auf einer Lithium-12-Hydroxy-Stearat Seife, ein spezielles Additiv-Paket und ein hochwertiges, alterungsbeständiges Mineralöl mit hohem Viskositätsindex ergeben besondere EP-Eigenschaften und einen ausgezeichneten Korrosionsschutz.

Eigenschaften:
  • hervorragendes Hochdruck- und Verschleissschutzverhalten
  • guter Korrosionsschutz
  • gute Wasser- und Oxidationsbeständigkeit
  • sehr gute Förderbarkeit in Zentralschmieranlagen
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
S2 V220 00
Inhalt
1 kg
Verpackung
Box
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Aufdicker
Lithium
Walkpenetration 0.1mm
400-430
Viskosität
220 mm²/s