Eriks
SHELL

SHELL Fliessfett Gadus S2 V220 0 18kg

  • ERIKS:14896745
Image 1
Fliessfette für Industrie und Gewerbe
Gadus Fliessfette basieren auf einer Lithium-12-Hydroxy-Stearat Seife, ein spezielles Additiv-Paket und ein hochwertiges, alterungsbeständiges Mineralöl mit hohem Viskositätsindex ergeben besondere EP-Eigenschaften und einen ausgezeichneten Korrosionsschutz.

Eigenschaften:
  • hervorragendes Hochdruck- und Verschleissschutzverhalten
  • guter Korrosionsschutz
  • gute Wasser- und Oxidationsbeständigkeit
  • sehr gute Förderbarkeit in Zentralschmieranlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.05/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 18.43inkl. MwSt

Verkauft pro: 18Mindestbestellmenge: 18

72 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
S2 V220 0
Inhalt
18 kg
Verpackung
Kessel
Temperaturbereich
von -20 bis 120 °C
Aufdicker
Lithium
Walkpenetration 0.1mm
355-385
Viskosität
220 mm²/s