Eriks
SHELL

SHELL Einbereichsmotorenöl Rimula R3+ 30 209L

  • ERIKS:14943563
Image 1
Einbereichs-Dieselmotorenöle
Shell Rimula R3 und R3+ Monograde sind Einbereichs-Hochleistungsöle für Dieselmotoren mit und ohne Aufladung. Die hochwertigen Grundöle auf Mineralölbasis und die ausgewogene Additivierung gewährleisten ein hohes Leistungsniveau.

Eigenschaften:
  • hervorragende Oxidations- und Hochtemperatur-Stabilität
  • ausgeprägte Dispergierfähigkeit
  • gute Kolben- und Kolbenringsauberkeit
  • guter Verschleiss- und Korrosionsschutz
  • optimale Motorenleistung
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
R3+ 30
Verpackung
Faß
Inhalt
209 l
Viskosität
11 mm²/s
Dichte bei 15°C
890 kg/m²
Pourpoint
-18 °C
Flammpunkt
242 °C