Eriks
SHELL

SHELL Eco Pack Motorenöl Helix Ultra ECT C3 5W-30 1x20L

  • ERIKS:14904615
Image 1
Shell EcoPack ist eine ästhetische, praktische und sichere Lösung für die Lagerung und den Vertrieb von Ölen in Ihrer Werkstatt. Das innovative Funktionsmöbel bietet Platz für bis zu zehn 20-Liter-Kanister, sodass das ideale Öl für jedes Fahrzeug und in Übereinstimmung mit dem Wartungsplan des Hersteööers und folglich dessen Garantie verwendet werden kann. Shell EcoPacl beruht auf einem einzigartigen Konzept, das speziell entwickelt wurde, um der Nachfrage der Kunden und den technischen Anforderungen der Fahrzeuge gerecht zu werden:

- Robustes und extrem stabiles Material
- Abnehmbare Auffangwannen
- Wiederverwendbarer Messinghahn für einen raschen, sauberen Fluss
- Zehn handliche Kannen mit deckel und Ausgiesser
- Transparente Kanister zur einfachen Ölstandkontrolle
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
Helix Ultra ECT C3 5W-30
Verpackung
Flasche
Inhalt
20 l
Viskosität
12.1 mm²/s
Dichte bei 15°C
836 kg/m²
Pourpoint
-45 °C
Flammpunkt
238 °C