SHELL

SHELL Automatikgetriebeöl Spirax S6 ATF X 1x20L

  • ERIKS:14980365
Image 1
Synthetische Flüssigkeiten für automatische Getriebe
Vollsynthetisches, markenspezifische Automatikgetriebeöle. Ermöglicht Verlängerung der Ölwechselintervalle.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Verpackung
Kanister
Inhalt
20 l
Viskosität
6.2 mm²/s
Farbe
Rot
Dichte bei 15°C
850 kg/m²
Pourpoint
-54 °C
Flammpunkt
190 °C