

CHF 18.55/ Literexkl. MwSt
CHF 20.05inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Verpackung | Kanister |
Inhalt | 20 l |
Viskosität | 7 mm²/s |
Farbe | Rot |
Dichte bei 15°C | 850 kg/m² |
Pourpoint | -48 °C |
Flammpunkt | 222 °C |