

CHF 14.00/ Literexkl. MwSt
CHF 15.13inkl. MwSt
Verkauft pro: 52Mindestbestellmenge: 52
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | S2 ATF AX |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 52 l |
Viskosität | 35 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 874 kg/m² |
Pourpoint | -45 °C |
Flammpunkt | 180 °C |