SHELL

SHELL Automatikgetriebeöl ATF 134 209L

  • ERIKS:14943258
Image 1
Getriebeöl für Mercedes-Benz PKWAutomatikgetriebe
Shell ATF 134 ist ein Automatikgetriebeöl von herausragender Qualität, welches speziell für die neuste Generation von Mercedes Benz 5- und 7-Gang-Automatikgetriebe sowie NAG2V Sport Getriebe konzipiert wurde. Shell ATF 134 basiert auf einer Kombination von Synthetischen Hydrocrack-Grundölen und modernster Additivtechnologie.

Eigenschaften:
- überlegene Reibwertkonstanz
- hohe thermische und oxidative Stabilität
- hervorragendes Kühlvermögen
- exzellente Scherstabilität
- geringste Verdampfungsverluste
- höchste Qualitätskonstanz
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.50/ Literexkl. MwSt

CHF 13.51inkl. MwSt

Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Verpackung
Faß
Inhalt
209 l
Viskosität
29 mm²/s
Dichte bei 15°C
847 kg/m²
Pourpoint
-51 °C
Flammpunkt
202 °C