

CHF 18.10/ Literexkl. MwSt
CHF 19.57inkl. MwSt
Verkauft pro: 5.678Mindestbestellmenge: 5.678
17.034 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | Oil W100 |
Verpackung | Quart |
Viskosität | 20.2 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 889 kg/m² |
Pourpoint | -18 °C |
Flammpunkt | 260 °C |