Eriks
SHELL

SHELL AeroShell Oil 100, 6x1qrt

  • ERIKS:14908348
Image 1
Motorenöle für die Luftfahrt
Kolbenmotorenöle für Sport- und Kleinflugzeuge verschiedener Bauarten. Es gelten in jedem Fall die vom Flugzeughersteller vorgeschriebenen Normen und Spezifikationen.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
Oil 100
Verpackung
Quart
Viskosität
19.7 mm²/s
Dichte bei 15°C
896 kg/m²
Pourpoint
-17 °C
Flammpunkt
250 °C