Eriks
SHELL

SHELL Achsgetriebeöl Spirax S3 AX 80W-90 52L

  • ERIKS:14897285
Image 1
Hochleistungsöl für Achsantriebe
Achsgetriebeöle Shell Spirax S3 wurden für den Einsatz in modernsten hochbelasteten
Achsantrieben von Nutzfahrzeugen konzipiert. Sie wurden mit speziell aufeinander abgestimmten
mineralölbasischen Grundölen und einer Shell eigenen Additivtechnologie formuliert.

Eigenschaften:
Erhöhte Additivreserven für längere Ölwechselintervalle und Langzeit-Verschleissschutz
Optimierte Reibungsverhältnisse ermöglichen eine Reduzierung von Verlustleistungen und Temperaturen
Höherer Wirkungsgrad und damit weniger Kraftstoffverbrauch

Einsatzgebiete:
Achsantriebe von:
- Personenwagen
- Nutzfahrzeugen
- Erdbewegungs-, Bau- und Landwirtschaftsmaschinen
- Hypoid-, Spiral-, Kegelrad- und Zahnradgetriebe

Normen:
API GL-5, MT-1

Freigaben:
MAN
Mercedes-Benz
Scania
RVI
ZF
Zur Liste hinzufügen

14,95 €/ Literexkl. MwSt

16,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 52Mindestbestellmenge: 52

52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 28.09.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
S3 AX 80W-90
Verpackung
Faß
Inhalt
52 l
Viskosität
16.8 mm²/s
Dichte bei 15°C
900 kg/m²
Pourpoint
-30 °C
Flammpunkt
220 °C