Eriks
SHELL

SHELL Achsgetriebeöl Spirax S3 ALS 85W-90 1x20L

  • ERIKS:14924666
Image 1
Hochleistungsöl für Achsantriebe
Achsgetriebeöle Shell Spirax S3 wurden für den Einsatz in modernsten hochbelasteten
Achsantrieben von Nutzfahrzeugen konzipiert. Sie wurden mit speziell aufeinander abgestimmten
mineralölbasischen Grundölen und einer Shell eigenen Additivtechnologie formuliert.

Eigenschaften:
Erhöhte Additivreserven für längere Ölwechselintervalle und Langzeit-Verschleissschutz
Optimierte Reibungsverhältnisse ermöglichen eine Reduzierung von Verlustleistungen und Temperaturen
Höherer Wirkungsgrad und damit weniger Kraftstoffverbrauch

Einsatzgebiete:
Achsantriebe von:
- Personenwagen
- Nutzfahrzeugen
- Erdbewegungs-, Bau- und Landwirtschaftsmaschinen
- Hypoid-, Spiral-, Kegelrad- und Zahnradgetriebe

Normen:
API GL-5, MT-1

Freigaben:
MAN
Mercedes-Benz
Scania
RVI
ZF
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.65/ Literexkl. MwSt

CHF 18.00inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
ALS 85W-90
Verpackung
Kanister
Inhalt
20 l
Viskosität
16.5 mm²/s
Dichte bei 15°C
907 kg/m²
Farbe
Braun
Pourpoint
-27 °C
Flammpunkt
190 °C