Eriks
SHELL

SHELL Achsgetriebeöl Spirax S3 AD 80W-90 836L IBC

  • ERIKS:14899299
Image 1
Hochleistungsöl für Achsantriebe
Achsgetriebeöle Shell Spirax S3 wurden für den Einsatz in modernsten hochbelasteten
Achsantrieben von Nutzfahrzeugen konzipiert. Sie wurden mit speziell aufeinander abgestimmten
mineralölbasischen Grundölen und einer Shell eigenen Additivtechnologie formuliert.

Eigenschaften:
Erhöhte Additivreserven für längere Ölwechselintervalle und Langzeit-Verschleissschutz
Optimierte Reibungsverhältnisse ermöglichen eine Reduzierung von Verlustleistungen und Temperaturen
Höherer Wirkungsgrad und damit weniger Kraftstoffverbrauch

Einsatzgebiete:
Achsantriebe von:
- Personenwagen
- Nutzfahrzeugen
- Erdbewegungs-, Bau- und Landwirtschaftsmaschinen
- Hypoid-, Spiral-, Kegelrad- und Zahnradgetriebe

Normen:
API GL-5, MT-1

Freigaben:
MAN
Mercedes-Benz
Scania
RVI
ZF
Zur Liste hinzufügen

13,25 €/ Literexkl. MwSt

14,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 836Mindestbestellmenge: 836

836 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.09.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
S3 AD 80W-90
Verpackung
IBC
Inhalt
836 l
Viskosität
14.4 mm²/s
Dichte bei 15°C
899 kg/m²
Pourpoint
-33 °C
Flammpunkt
204 °C