

CHF 11.95/ Literexkl. MwSt
CHF 12.92inkl. MwSt
Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209
418 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | S2 A 85W-140 |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 209 l |
Viskosität | 25.6 mm²/s |
Dichte | 908 g/cm³ |
Dichte bei 15°C | 908 kg/m² |
Farbe | Braun |
Pourpoint | -15 °C |
Flammpunkt | 215 °C |