Eriks
SHELL

SHELL Achsgetriebeöl Spirax S2 A 80W-90 209L

  • ERIKS:14896773
Image 1
Hypoidgetriebeöl
Shell Spirax S2 A wurden für den Einsatz in hochbelasteten Achsantrieben von Personen- und Nutzfahrzeugen, Erdbewegungs- Bau- und Landwirtschaftsmaschinen konzipiert.
Alterungsbeständige Mineralölraffinate mit gutem Viskositäts-Temperatur-Verhalten und darauf abgestimmte Zusätze verleihen dem Öl die folgenden Eigenschaften:

Eigenschaften:
  • Hoher Verschleissschutz
  • Sehr gute Oxidations- und Alterungsstabilität
  • Hervorragender Korrosionsschutz
Zur Liste hinzufügen

11,65 €/ Literexkl. MwSt

12,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209

627 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.09.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
S2 A 80W-90
Verpackung
Faß
Inhalt
209 l
Dichte
904 g/cm³
Viskosität
14.7 mm²/s
Farbe
Braun
Dichte bei 15°C
904 kg/m²
Pourpoint
-27 °C
Flammpunkt
175 °C