CHF 138.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 149.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 138.50 | - |
25+ | CHF 125.00 | 9.75% |
100+ | CHF 114.00 | 17.69% |
250+ | CHF 113.50 | 18.05% |
500+ | CHF 113.50 | 18.05% |
1000+ | CHF 113.50 | 18.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SGL CARBON |
Serie | SIGRAFLEX® |
Typ | HOCHDRUCK |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Anzahl Einlagen | 3 |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN600 |
Druckstufe Flansch | PN40 |
Außendurchmesser | 747 mm |
Innendurchmesser | 610 mm |
Dicke | 2 mm |
Dichte | 1.1 g/cm³ |
Dicke der Einlage | 0.05 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Reinheit Grafit | ≥99.85 % |
Material Einlage | RVS 316 L (1.4404) |
Ausführung Einlagen | Glattblech |
Anti-stick | Ja |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |
Max. Druck | 200 bar |
Ash content % | ≤0.15 % |
Weight loss %/hour at 670 C | <3 % |
Schwefelgehalt PPM | <300 |