CHF 58.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 58.00 | - |
25+ | CHF 54.00 | 6.90% |
100+ | CHF 48.80 | 15.86% |
250+ | CHF 46.40 | 20.00% |
500+ | CHF 46.30 | 20.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SGL CARBON |
Serie | SIGRAFLEX® |
Typ | HOCHDRUCK |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Anzahl Einlagen | 3 |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN350 |
Druckstufe Flansch | PN25 |
Außendurchmesser | 457 mm |
Innendurchmesser | 356 mm |
Dicke | 2 mm |
Dichte | 1.1 g/cm³ |
Dicke der Einlage | 0.05 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Reinheit Grafit | ≥99.85 % |
Material Einlage | RVS 316 L (1.4404) |
Ausführung Einlagen | Glattblech |
Anti-stick | Ja |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |
Max. Druck | 200 bar |
Ash content % | ≤0.15 % |
Weight loss %/hour at 670 C | <3 % |
Schwefelgehalt PPM | <300 |