Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Graphit-Flanschdichtung SIGRAFLEX® HOCHDRUCK PN10/16 DN100 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:10001200
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.10

-

25+

CHF 10.40

14.05%

100+

CHF 9.45

21.90%

250+

CHF 9.20

23.97%

500+

CHF 8.70

28.10%

1000+

CHF 8.35

30.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SGL CARBON
Serie
SIGRAFLEX®
Typ
HOCHDRUCK
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
3
Nenndurchmesser (Angabe)
DN100
Druckstufe Flansch
PN10/16
Außendurchmesser
162 mm
Innendurchmesser
115 mm
Dicke
2 mm
Dichte
1.1 g/cm³
Dicke der Einlage
0.05 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Reinheit Grafit
≥99.85 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Glattblech
Anti-stick
Ja
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Max. Druck
200 bar
Ash content %
≤0.15 %
Weight loss %/hour at 670 C
<3 %
Schwefelgehalt PPM
<300