Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Graphit-Flanschdichtung SIGRAFLEX® HOCHDRUCK 600lbs 6" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11915264
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 24.40

-

25+

CHF 21.80

10.66%

100+

CHF 20.30

16.80%

250+

CHF 19.20

21.31%

500+

CHF 18.30

25.00%

1000+

CHF 18.20

25.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SGL CARBON
Serie
SIGRAFLEX®
Typ
HOCHDRUCK
Norm
ASME B16.21
Anzahl Einlagen
2
Nenndurchmesser (Angabe)
6"
Druckstufe Flansch
600lbs
Außendurchmesser
267 mm
Innendurchmesser
168 mm
Dicke
1.5 mm
Dichte
1.1 g/cm³
Dicke der Einlage
0.05 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Reinheit Grafit
≥99.85 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Glattblech
Anti-stick
Ja
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Max. Druck
200 bar
Ash content %
≤0.15 %
Weight loss %/hour at 670 C
<3 %
Schwefelgehalt PPM
<300