Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Graphit-Flanschdichtung SIGRAFLEX® HOCHDRUCK 300/600lbs 3" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11046633
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.20

-

25+

CHF 8.45

17.16%

100+

CHF 7.65

25.00%

250+

CHF 7.40

27.45%

500+

CHF 6.95

31.86%

1000+

CHF 6.60

35.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SGL CARBON
Serie
SIGRAFLEX®
Typ
HOCHDRUCK
Norm
ASME B16.21
Anzahl Einlagen
2
Nenndurchmesser (Angabe)
3"
Druckstufe Flansch
300/600lbs
Außendurchmesser
149 mm
Innendurchmesser
89 mm
Dicke
1.5 mm
Dichte
1.1 g/cm³
Dicke der Einlage
0.05 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Reinheit Grafit
≥99.85 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Glattblech
Anti-stick
Ja
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Max. Druck
200 bar
Ash content %
≤0.15 %
Weight loss %/hour at 670 C
<3 %
Schwefelgehalt PPM
<300