Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SGL CARBON |
Serie | SIGRAFLEX® |
Typ | HOCHDRUCK |
Norm | ASME B16.21 |
Anzahl Einlagen | 2 |
Nenndurchmesser (Angabe) | 2" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser | 105 mm |
Innendurchmesser | 60 mm |
Dicke | 1.5 mm |
Dichte | 1.1 g/cm³ |
Dicke der Einlage | 0.05 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Reinheit Grafit | ≥99.85 % |
Material Einlage | RVS 316 L (1.4404) |
Ausführung Einlagen | Glattblech |
Anti-stick | Ja |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |
Max. Druck | 200 bar |
Ash content % | ≤0.15 % |
Weight loss %/hour at 670 C | <3 % |
Schwefelgehalt PPM | <300 |