SGL CARBON

SGL CARBON Graphit-Dichtungsplatte SIGRAFLEX® HOCHDRUCK 1000x1000x2

  • ERIKS:10016695
  • Hersteller:10016695
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 428.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 463.21inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.001Mindestbestellmenge: 0.001

0.849 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 447.00

-

5+

CHF 408.50

8.61%

10+

CHF 390.00

12.75%

25+

CHF 373.50

16.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SGL CARBON
Serie
SIGRAFLEX®
Typ
HOCHDRUCK
Anzahl Einlagen
3
Dicke
2 mm
Länge
1000 mm
Breite
1000 mm
Dichte
1.1 g/cm³
Dicke der Einlage
0.05 mm
Reinheit Grafit
≥99.85 %
Ash content %
≤0.15 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Glattblech
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Max. Druck
200 bar
Weight loss %/hour at 670 C
≤3 %
Schwefelgehalt PPM
<300
Anti-stick
Ja