

CHF 354.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 382.67inkl. MwSt
0.646 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 369.00 | - |
5+ | CHF 337.50 | 8.54% |
10+ | CHF 322.50 | 12.60% |
25+ | CHF 308.50 | 16.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SGL CARBON |
Serie | SIGRAFLEX® |
Typ | HOCHDRUCK |
Anzahl Einlagen | 2 |
Dicke | 1.5 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 1000 mm |
Dichte | 1.1 g/cm³ |
Dicke der Einlage | 0.05 mm |
Reinheit Grafit | ≥99.85 % |
Ash content % | ≤0.15 % |
Material Einlage | RVS 316 L (1.4404) |
Ausführung Einlagen | Glattblech |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |
Max. Druck | 200 bar |
Weight loss %/hour at 670 C | ≤3 % |
Schwefelgehalt PPM | <300 |
Anti-stick | Ja |