

CHF 2.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.13inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SFS UNIMARKET |
Länge | 54 mm |
Breite | 54 mm |
Höhe | 63 mm |
Farbe | Rot |
Ausführung | EcoSystem 1/48 |