

CHF 784.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 848.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SEW |
Serie | R, F, S, K & W |
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz | 1.5 kW |
Anzahl Pole | 4 |
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz | 1500 rpm |
Bauform | B5 |
Energieeffizienzklasse | IE2 |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
IEC-Bezeichnung | 90L |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Flanschdurchmesser | 120 mm |
Ausführung | Drehstrom-Asynchronmotor |
Spannungsart | AC |
Mit Bremse | Nein |