

CHF 2'475.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'676.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'475.50 | - |
3+ | CHF 2'352.15 | 4.98% |
5+ | CHF 2'227.60 | 10.01% |
10+ | CHF 2'104.25 | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SETTIMA |
Serie | GR-SMT16B |
Code | GR70SMT16B660L |
H1 | 112 mm |
F | 250 mm |
C | 67 mm |
L | 508 mm |
d1 | 300 mm |
H2 | 67 mm |
A | 55 mm |
L1 | 98 mm |
B | 200 mm |
d2 | 180 mm |
D | 32 mm |
E | 22 mm |
M | SAE 3" |
L2 | 279 mm |
T | 35 mm |