

CHF 1'329.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'436.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'329.30 | - |
3+ | CHF 1'262.85 | 5.00% |
5+ | CHF 1'196.45 | 9.99% |
10+ | CHF 1'130.05 | 14.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SETTIMA |
Serie | GR-SMT16B |
Code | GR55SMT16B330L |
L | 405 mm |
H2 | 54 mm |
d2 | 146 mm |
T | 35 mm |
F | 200 mm |
D | 32 mm |
L2 | 203 mm |
L1 | 85 mm |
M | SAE 2" |
H1 | 95 mm |
E | 18 mm |
C | 64 mm |
d1 | 235 mm |
A | 55 mm |
B | 160 mm |