

CHF 960.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'038.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 960.70 | - |
3+ | CHF 913.30 | 4.93% |
5+ | CHF 864.45 | 10.02% |
10+ | CHF 817.00 | 14.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SETTIMA |
Serie | GR-SMT16B |
Code | GR40SMT16B150L/V |
M | SAE 1 1/4" |
D | 19 mm |
L2 | 150 mm |
H2 | 43.5 mm |
E | 14 mm |
T | 21.5 mm |
F | 160 mm |
L1 | 70.5 mm |
d1 | 188 mm |
C | 46 mm |
B | 125 mm |
H1 | 65 mm |
d2 | 112 mm |
A | 39 mm |
L | 303 mm |