

CHF 1'646.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'779.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'646.20 | - |
3+ | CHF 1'563.65 | 5.01% |
5+ | CHF 1'482.30 | 9.96% |
10+ | CHF 1'399.70 | 14.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SETTIMA |
Serie | GR-SMT16B |
Code | GR40SMT16B125L |
L | 303 mm |
H2 | 43.5 mm |
M | SAE 1 1/4" |
C | 46 mm |
d1 | 188 mm |
B | 125 mm |
L1 | 70.5 mm |
D | 19 mm |
F | 160 mm |
H1 | 65 mm |
E | 14 mm |
L2 | 150 mm |
d2 | 112 mm |
T | 21.5 mm |