

CHF 772.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 834.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 772.30 | - |
3+ | CHF 734.40 | 4.91% |
5+ | CHF 695.05 | 10.00% |
10+ | CHF 657.10 | 14.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SETTIMA |
Serie | GR-SMT16B |
Code | GR32SMT16B75L |
C | 42 mm |
A | 36 mm |
H1 | 55 mm |
d2 | 95.5 mm |
d1 | 150 mm |
H2 | 38.5 mm |
M | SAE 1" |
L1 | 62 mm |
B | 100 mm |
T | 21.5 mm |
L | 260 mm |
D | 19 mm |
E | 11 mm |
F | 125 mm |
L2 | 123 mm |