

CHF 804.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 870.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 804.90 | - |
3+ | CHF 764.30 | 5.04% |
5+ | CHF 724.90 | 9.94% |
10+ | CHF 684.30 | 14.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SETTIMA |
Serie | GR-SMT16B |
Code | GR32SMT16B45L |
F | 125 mm |
A | 36 mm |
M | SAE 1" |
H2 | 38.5 mm |
C | 42 mm |
L | 260 mm |
L1 | 62 mm |
B | 100 mm |
T | 21.5 mm |
D | 19 mm |
H1 | 55 mm |
d2 | 95.5 mm |
E | 11 mm |
d1 | 150 mm |
L2 | 123 mm |