

CHF 627.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 678.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 627.45 | - |
3+ | CHF 596.10 | 5.00% |
5+ | CHF 565.00 | 9.95% |
10+ | CHF 533.90 | 14.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SETTIMA |
Serie | GR-SMIT16B |
Code | GR20SMIT16B12L |
d1 | 128 mm |
E | 11 mm |
L1 | 60 mm |
T | 16 mm |
H2 | 30 mm |
H1 | 42 mm |
A | 31 mm |
L2 | 127 mm |
d2 | 65 mm |
C | 41 mm |
F | 103 mm |
B | 80 mm |
M | G 1/2" |
L | 250 mm |
D | 14 mm |