SETTIMA

SETTIMA Hochdruckschraubepumpe CONTINUUM Typ GR55 spezifisches Fördervolumen 63.5 cm³/r

  • ERIKS:14892782
Image 1
Die Firm SETTIMA MECCANICA s.n.c., Italien, hat ihr Sortiment um eine Schraubenspindelpumpe bis 300 bar erweitert - das Patent ist angemeldet. Die neue Continuum-Pumpe wird in der industriellen Hydraulik eingesetzt und weist drei wesentliche Vorteile im Bereich der Konstantverdränger auf

Produkteigenschaften
  • Grössere Laufruhe (4 bis 8 dBA weniger als vergleichbare Konstantverdränger-Zahnradpumpen)
  • Wesentlich günstiger als Innenzahnradsysteme
  • Für höheren Druck zulässig als Aussenzahnradpumpen
Der mechanische Aufbau der Pumpe bietet die Möglichkeit, die Anbauflansche nach italienischen, deutschen und SAE-Normen auszurüsten. Bei Antrieben mit 1500 U/min reichen die Fördervolumen von 6 bis 252 l/min. Die Pumpe kann die unterschiedlichsten Medien fördern; für die Filtration gelten die üblichen Vorkehrungen wie bei Zahnradpumpen.

Das Fördervolumen basiert auf einem volumetrischen Wirkungsgrad, von 96 % bei 1500 U/min. Intermittierend = Zyklus 20 Sec EIN und 3 Sec. AUS.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'403.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'517.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'403.45

-

3+

CHF 1'333.05

5.02%

5+

CHF 1'262.65

10.03%

10+

CHF 1'193.60

14.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SETTIMA
Serie
GR55
Code
GR55
C
187.1 mm
D
86.05 mm