SETTIMA

SETTIMA Hochdruckschraubepumpe CONTINUUM Typ GR33 Fördervlumen 12.6 cm³/r

  • ERIKS:14896362
Image 1
Die Firm SETTIMA MECCANICA s.n.c., Italien, hat ihr Sortiment um eine Schraubenspindelpumpe bis 300 bar erweitert - das Patent ist angemeldet. Die neue Continuum-Pumpe wird in der industriellen Hydraulik eingesetzt und weist drei wesentliche Vorteile im Bereich der Konstantverdränger auf

Produkteigenschaften
  • Grössere Laufruhe (4 bis 8 dBA weniger als vergleichbare Konstantverdränger-Zahnradpumpen)
  • Wesentlich günstiger als Innenzahnradsysteme
  • Für höheren Druck zulässig als Aussenzahnradpumpen
Der mechanische Aufbau der Pumpe bietet die Möglichkeit, die Anbauflansche nach italienischen, deutschen und SAE-Normen auszurüsten. Bei Antrieben mit 1500 U/min reichen die Fördervolumen von 6 bis 252 l/min. Die Pumpe kann die unterschiedlichsten Medien fördern; für die Filtration gelten die üblichen Vorkehrungen wie bei Zahnradpumpen.

Das Fördervolumen basiert auf einem volumetrischen Wirkungsgrad, von 96 % bei 1500 U/min. Intermittierend = Zyklus 20 Sec EIN und 3 Sec. AUS.
Zur Liste hinzufügen

CHF 543.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 587.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 543.40

-

3+

CHF 516.25

5.00%

5+

CHF 489.15

9.98%

10+

CHF 462.10

14.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SETTIMA
Serie
GR33
Code
GR33
C
128 mm
D
56.25 mm